変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63337829 品番 500-KC021-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

パソコン/端末機のDisplayPortとHDMI端子を持つ、テレビ、液晶プロジェクタ、液晶モニタなどとを接接続できるケーブル。
最大解像度4k/60Hzに対応 ACTIVEタイプの変換ケーブルです。
短めの2mと長めの5mのラインナップ。
DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。※ 4Kでの出力には4K(60Hz)、または4K(30Hz)対応のテレビやディスプレイが必要です

コネクタ形状DisplayPortオス-HDMIオス 規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0、アクティブ(Active)タイプ 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応) ケーブル径(Φmm)約6.5(DisplayPortコネクタ側)/約7.3(HDMIコネクタ側) ブラック ケーブル長(m)2(コネクタカバーの長さ含む) アダプター型式アクティブ メス形状HDMI 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort HDCP対応非対応 HDR対応非対応
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする