HDMI切替器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63342564 品番400-SW034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒〜5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。

仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V セット内容本体、取扱説明書 材質ABS 質量(g)約31 切替方式本体切替ボタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51.6×52.4×14 保存温度(℃)温度-20〜60 インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3 最大解像度4K2K(4096×2160) 動作温度温度0〜50℃ 保証期間ご購入日より6ヶ月 対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz) HDMI規格HDMI Ver2.0 湿度(%)湿度80以下(結露なきこと) データレート最大18Gbps

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63342564
2022-08-20
用途:
ブルレイレコーダーとブルレイプレイヤーのTVとデジタルアンプの入力切替に

HDMIの切り替え機ですが、入力の切り替えも、出力切り替えも使える便利良さ 小型で場所わ取らないのは良いですがねHDMIケーブルの差し込み口が3箇所 (右と左と後ろ)に有るのは小型でも結局場所取りに成る、出来れば2方か1方にして欲しい。切り替えの1と2の表示にLEDが点灯するのは非常に良い。

対象商品:
63342564
2022-01-20
用途:
顕微鏡とディスプレーの切り替え
村上角膜研究所 様 (教育・研究機関)

4Kディスプレーを二台の顕微鏡で使用していますが、切替がボタン一つでできるため便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする