※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADO-TRS-3D 4 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー) 63350289 ADO-TRS-3D 4 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー) 63350289 ADO-TRS-3D 4 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー) 63350289 ADO-TRS-3D 4 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー) 63350289 ADO-TRS-3D 4 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー) 63350289

3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)4 注文コード63350289 品番ADO-TRS-3D 4
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は直径など110種類から選べます 他の種類を見る

Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。
2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。
切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。
高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。

用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45〜50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ 材質超硬 刃数3 全長(mm)74 直径(Φmm)4 タイプ3D 溝長(mm)24 シャンク径(Φmm)4 表面処理EgiAsコーティング 給油方式オイルホール有 ねじれ角(°)30 直径許容差h8
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
※切削条件表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質のものをご使用下さい。
※不水溶性切削油剤または20 倍を超える水溶性切削油剤の時は、切削速度を30%程度下げて下さい。
※ドリル装着に際しては、傷や汚れのないコレットを用い、ドリルの振れは0.02mm以下に、抑えて下さい。
※被削材の保持はしっかりと行い、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする