曜日別特売
ADO-TRS-3D 4.2 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー) 63350298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADO-TRS-3D 4.2 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー) 63350298
ADO-TRS-3D 4.2 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー) 63350298
ADO-TRS-3D 4.2 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー) 63350298
ADO-TRS-3D 4.2 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー) 63350298
ADO-TRS-3D 4.2 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー) 63350298

3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本直径(Φmm)4.2注文コード63350298品番ADO-TRS-3D 4.2
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。
2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。
切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。
高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。

用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3全長(mm)80直径(Φmm)4.2タイプ3D溝長(mm)26シャンク径(Φmm)6表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
※切削条件表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質のものをご使用下さい。
※不水溶性切削油剤または20 倍を超える水溶性切削油剤の時は、切削速度を30%程度下げて下さい。
※ドリル装着に際しては、傷や汚れのないコレットを用い、ドリルの振れは0.02mm以下に、抑えて下さい。
※被削材の保持はしっかりと行い、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする