緊急止水弁付横水栓(13mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63353073 品番 LF-WJ50KQA-U
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式

呼び径(mm)13 使用地区寒冷地 ハンドル90°開閉 仕様逆止弁、吐水口固定式 使用場所屋内専用 ねじ径PJ1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-17
用途:
洗濯水栓
有限会社栄建設 様

他店で同じものを¥2023(税抜)で買っているのにモノタロウは¥4990ってどうなっているの?こんなに高い値段をつけて恥ずかしいと思わないのが不思議。
ふたつ買ってもおつりがくるよ。

このレビューは削除してもいいけど、あまりにもひどい商売やってることをモノタロウには自覚がないようだとよく利用するモノタロウユーザーとしては困る。

その個々の商品には相場がある。売り手が自覚も無しにぼったくりをやっているものたろう。社内に値段をしらべるひとはいないの?   

こんなのが例にあるとみんな何か買うにもモノタロウの値段をいちいち他と比べてしらべるようになる。信用できないってことよ。

23人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。トイレなど水廻周辺部品に該当する商品は、出荷量僅少や経年による生産・調達コストの当初設定との乖離が年々大きくなる傾向がございます。比較された他店では価格が安価な時の在庫品と想定されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする