曜日別特売
No.631 ラッチ無力化プレート まわさんとって ガードロック 63354604

 

No.631 ラッチ無力化プレート まわさんとって ガードロック 63354604
No.631 ラッチ無力化プレート まわさんとって ガードロック 63354604
No.631 ラッチ無力化プレート まわさんとって ガードロック 63354604
No.631 ラッチ無力化プレート まわさんとって ガードロック 63354604
No.631 ラッチ無力化プレート まわさんとって ガードロック 63354604
No.631 ラッチ無力化プレート まわさんとって ガードロック 63354604
No.631 ラッチ無力化プレート まわさんとって ガードロック 63354604
No.631 ラッチ無力化プレート まわさんとって ガードロック 63354604

ラッチ無力化プレート まわさんとって

商品レビューを投稿する
内容量1セット注文コード63354604品番No.631
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ハンドルを回さずにドアが開けられます。
事務所、作業場等の出入りの多いドアに最適です。
ドア枠のストライクにプレート貼り付けるだけです。
ハンドル操作が辛いときにも便利です。
手荷物が多くハンドル操作が出来難いときにも便利です。
施錠用デッドボルトの位置に貼ると、ロックできなくすることもできます。

仕様両面テープ付(2枚セット)質量(g)5(プレート1枚)寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×28×0.5(両面テープ含まず)材質(プレート)ステンレス製
注意
※ストライク形状によっては取り付けできない場合があります。
※貼り付け面が平面であり両面テープが貼れる必要があります。

商品説明動画

ガードロック商品説明 No.631まわさんとって
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする