桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
0188-07 ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63358244
品番
0188-07
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
種別
ジョガーパンツ
色
ネイビー
サイズ
L
分類
夏物
素材
ナイロン90%・ポリウレタン10%
色番
1