桑和
3018-09 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
チャコールグレー
サイズ
110
GS
GM
GL
GLL
G3L
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63363939
品番
3018-09
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
110
色番
1
種別
スラックス
分類
夏物
素材
綿20%ポリエステル80%