桑和
3088-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アーミー
ネイビー
シルバーグレー
アーミー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63365725
品番
3088-00
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
アーミー
サイズ
S
分類
夏物
素材
綿32%・ポリエステル65%ポリウレタン3%
色番
82