桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
3088-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63366118
品番
3088-08
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
110
分類
夏物
素材
綿32%・ポリエステル65%ポリウレタン3%
色番
1