桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
3088-09 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63366547
品番
3088-09
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
素材
綿32%・ポリエステル65%ポリウレタン3%
サイズ
120
色番
1
分類
夏物
色
ネイビー
種別
スラックス