桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
3088-09 スラックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63366766
品番
3088-09
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
素材
綿32%・ポリエステル65%ポリウレタン3%
サイズ
88
色番
82
分類
夏物
色
アーミー
種別
スラックス