Henly Beginsシートバッグ DH-708

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63368402 品番 95735
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スポーツバイクのデザインを崩さないコンパクトでスポーティーなデザイン。ラインアップは全6種類。大人気のHBシートバッグDH-707(92613/92614)後継モデル。
【特徴】
低めのデザインでスタイルを崩さない。乗降時も邪魔になりにくい。
生地は一体感のある合皮とレーシーなカーボン調合皮をラインアップ。
シートにベルトを巻いて、4か所のバックルでスッキリかつガッチリと固定。
信頼のYKK製ファスナーは別売ダイヤルロックが施錠可能。
見た目以上の積載量:A5サイズのツーリングマップ、500mlのペットボトル、長財布、純正工具、モバイルバッテリー、スマートフォンが収納可能。

カーボン&レッド 容量(L)4 付属品シート巻き固定ベルト、レインカバー 材質カーボン調合皮&1680Dポリエステル 本体寸法(縦×横×高さHmm)約285×250×110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63368393
2020-07-17
用途:
常設ツール入れ

シート下のスペースが無いので小物入れに。
防水スプレーも吹いてレインカバーも被せていたが、下面(シート面)からガンガンに湿っていて中身が濡れた。リヤシートごとカバーを被せれば良いのか?

1人が参考にしています
対象商品:
63368384
2020-06-08
用途:
ヤマハのトリッカーへ付けてみました
建設業・工事業

商品説明よりはるかに小さくそれほど物が入りません
あまり商品説明を誇張しない方が良いと思います

対象商品:
63368393
2017-11-16
用途:
日帰りツーリングで使用。

この小ささがとても便利で気に入ってます。
タバコ、携帯灰皿、スマホ、タオルなどを入れるのに使ってます。
試してないですが、カッパ上下はちょっと難しいかも。

チョイ乗りや日帰りツーリンに抜群の使い勝手です。
作りもしっかりしていて満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする