94295 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 63368558

94295 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 63368558 94295 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 63368558 94295 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 63368558

クラシックキャリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63368558 品番94295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800

シンプルなデザインが根強い人気のデイトナ社グラブバー(33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。デイトナ社サドルバッグサポート(78730/78731)との併用も可能です。

材質スチール 寸法(mm)積載部分/(長さ)200、(前幅)185、(後幅)125 耐荷重(kg)3 メーカーカワサキ 仕上クロームメッキ 適合車種W800('11〜)、W650/400('99〜'09)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63368558 94295 41563498 99178 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 1セット 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする