桑和
5048-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ネイビー
ネイビー
グレー
シルバーグレー
ロイヤルブルー
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
SS
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63368805
品番
5048-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
素材
綿100%
サイズ
6L
色番
1
分類
夏物
色
ネイビー
種別
長袖ブルゾン