桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
5048-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63369453
品番
5048-08
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
GM
分類
夏物
素材
綿100%
色番
1