桑和
7148-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ネイビー
ネイビー
グレー
アーミー
サイズ
L
M
LL
3L
4L
6L
S
L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63371998
品番
7148-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
種別
長袖ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
L
分類
夏物
素材
ポリエステル100%
色番
1