桑和
7148-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グレー
アーミー
サイズ
4L
M
LL
3L
4L
6L
S
L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63372025
品番
7148-00
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
4L
分類
夏物
素材
ポリエステル100%
色番
1