桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
7148-07 ハーフパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
サイズ
4L
注文コード
63372305
品番
7148-07
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ハーフパンツ
色
ブラック
サイズ
4L
分類
夏物
素材
ポリエステル100%
色番
4