※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
testo(テストー)
testo(テストー)の 記録メディア・メモリー
testo(テストー)の SDカード
testo(テストー)の SD
SDカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63384685
品番
0554 8803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-20℃まで対応
適合
testo175/176用
トラスコ品番
820-6937
質量(g)
10
種類
SDメモリーカード
メモリー容量
2GB