サンリオ カジュアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63389524 品番KTH03P
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ!
前後2段差し。生地が工具を優しく包み落下しにくい。

ブラック/豹柄ピンク 材質ポリエステル 用途工具収納DIY建設 形状2段 幅(mm)135 高さ(mm)285 質量(g)70 奥行(mm)15
注意
※ベルト通し60mm幅対応別売作業ベルトをお買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする