KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 腰袋
サンリオ カジュアル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63389533
品番
KTH04P
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ!
オールマイティーホルダー。生地が工具を優しく包み落下しにくい。
色
ブラック/豹柄ピンク
材質
ポリエステル
用途
工具収納DIY建設
幅(mm)
90
高さ(mm)
190
質量(g)
75
奥行(mm)
70
注意
※ベルト通し60mm幅対応別売作業ベルトをお買い求め下さい。