サクラシリーズ 釘袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード63389795 品番GE1509P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,690
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
斜めカット採用の中身が取り出しやすく、落ちにくい腰袋です。
使いやすい標準サイズの左右ホルダー付き釘袋2段タイプです。
開口部補強で型崩れしにくいです。底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
工具を押さえるゴムバンド付きです。

用途ビス、ハンマー、メジャー、ドライバーなどの工具収納 材質1680デニールナイロン 幅(mm)330 ピンク 高さ(mm)350 質量(g)556 奥行(mm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする