スムーズベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63392683 品番 46113
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ベルクロ採用で細い金属性ホルダーにも使用可能
ワンタッチバックルで着脱カンタン
挟み込み式ベルクロで強靭

ブラック 用途作業ベルト、DIY、建設 材質ベルト部/ナイロン、バックル部/樹脂 幅(mm)50 全長(mm)1060 質量(g)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする