46112 スムーズベルト KH(基陽) 63392692

スムーズベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード63392692 品番46112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベルクロ採用で細い金属性ホルダーにも使用可能
ワンタッチバックルで着脱カンタン
挟み込み式ベルクロで強靭

ブルー 用途作業ベルト、DIY、建設 材質ベルト部/ナイロン、バックル部/樹脂 幅(mm)50 全長(mm)1060 質量(g)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする