KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 作業用ベルト
スムーズベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
深緑
注文コード
63392717
品番
46117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,090
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベルクロ採用で細い金属性ホルダーにも使用可能
ワンタッチバックルで着脱カンタン
挟み込み式ベルクロで強靭
色
深緑
用途
作業ベルト、DIY、建設
材質
ベルト部/ナイロン、バックル部/樹脂
幅(mm)
50
全長(mm)
1060
質量(g)
140