ダイヤル式耐火金庫

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63394774 品番BSS
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

A4トレーに横置き収納でき、トレー下には手提げ金庫等を収納できる商品です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)484×434×372 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×257×214 容量(L)19.5 付属品トレー1枚、カギ2本 仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 幅(mm)484 質量(kg)56 高さ(mm)372 奥行(mm)434 内容量(L)19.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×257×214 トレー内寸(mm)344×214×42 施錠方法ダイヤル式 耐火時間1時間
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※沖縄を含む離島への商品配送は都度御見積が必要になります。
※トラック荷台上でのお渡しになり、お客様自身で荷下ろしをお願い致します。
※重量60kg以上の商品は2名での荷下ろしを推奨致します。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63394774
2021-12-15
用途:
一時的な売り上げ保管
その他業種

今までテンキーの暗証番号と錠の併用金庫でしたが、電池切れで暗証番号が喪失してしまい、破壊する羽目になりました。今までの金庫と同サイズでスッキリ収まります。
ダイヤル式なので電池切れの心配はありませんが、解錠に少し時間がかかります。
ダイヤルを回さない限り、鍵だけで開け閉めできるので その点ではテンキー錠より楽です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする