耐火金庫 ダイヤル式

(3件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63394792 品番 BES-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)416×357×364 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×220×276 付属品棚板 1枚、カギ2本 トラスコ品番859-4200 質量(kg)27 容量(L)21.6 規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品 収納サイズA4サイズ収納可 施錠方法ダイヤル式 耐火時間30分
注意
※玄関先でのお渡しになります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※沖縄を含む離島への商品配送は都度御見積が必要になります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63394783
2024-04-11
用途:
次の日の両替を入れておく。
はまなすバッティングセンター 様 (サービス業)

監視カメラを4台つけている当店は重い金庫は必要ないため、ダイヤルとカギの二重の金庫があればよかったので、かなり安いにも関わらずしっかりしているこの金庫はとても良いと思います。重くないとはいえ、軽々とは持てない所などもとても良いと思います。

対象商品:
63394783
2020-06-08
用途:
貴重品の保管
その他業種

おもったより重厚すぎた。
もう少し簡易で空間の広いものにすればよかった。
重厚感は気に入ってもいるので、よし!

1人が参考にしています
対象商品:
63394783
2019-06-03
用途:
重要書類等の保管
株式会社杉田工務店 様 (建設業・工事業)

価格・大きさ・仕様等は満足だが、欲を言えば収容量がもう少し多ければ言うことなし!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする