複合資材
複合資材の 工業用潤滑油
複合資材の 工業用洗浄剤
FS洗浄剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×24本)
注文コード
63395002
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
容量(mL)
420
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5.28L
使用
洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△
危険物の性状
非水溶性
注意
※製品応力ない場合は製品洗浄可能。