※着用例

化学防護服 JIS対応

(37件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63399918 品番 -
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。

サイズXXL 用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 適応身長(cm)188〜194 適応胸囲(cm)116〜124 EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)
注意
※ご使用前に同封の取扱説明書をお読みいただき、理解してからご使用ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所や高温の場所では使用しないでください。
※洗濯、ドライクリーニング、アイロン掛けは絶対しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:47
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63399918
2025-09-23
用途:
掃除
農・林・水産業

非常に蒸れます。蒸れるの覚悟で着てください。
鹿の解体にも使いましたが、ごく多少の水滴なら弾くみたいなので使いやすいです

2025-02-06
用途:
機械メンテナンス

汚れ作業油作業に使用してます、作業服にほとんど影響なくカバーできるので万能です。値段がもう少し安ければいうことありませんが、他社さんと比べて安いです。

2024-09-17
用途:
機械メンテナンス時
製造業

使い捨てなのでコスパ重視でこちらの商品を購入してます。問題なく使用でき重宝しています。

対象商品:
63399884
2024-11-30
用途:
塗装作業
建設業・工事業

着やすく、少し水に濡れても大丈夫でした。また購入します。

対象商品:
63399902
2023-07-31
用途:
館内の検査時に着用

着心地よく、作業に適しているを思います。
低価格で利用できるのも良いです。

対象商品:
63399893
2023-01-29
用途:
FRP積層作業
製造業

ほとんど何も透過しないので安心して使っています。
空気も通しませんのでそのままでは体温で暑くなります。
私は自分でファンを脇腹に取り付けて使用しています。
まったく快適です。

対象商品:
63399893
2023-03-17
用途:
産業廃棄物清掃作業
株式会社 山の郷 様 (サービス業)

丈夫で可動性も良く、信頼して使用できる商品です。リピートしています。

対象商品:
63399893
2022-03-26
用途:
装置内の洗浄・清掃
双建設備株式会社 様 (建設業・工事業)

大概の作業に対応出来るのが良いです。
首下げカメラを使用するため、
胸ポケットが欲しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
白以外のお色はありますか。
回答:
取り扱いございません。
2023-04-26
質問:
1箱の取り扱いはありますか。
回答:
箱入りの取り扱いはございません。
商品情報に記載の「内容量:1着単位」での販売となり物流センターでばらしているため、箱入数のご案内は控えさせております。
また、箱入数以上の数量でご注文頂きましても箱単位でのお届けをお約束できかねます。
1人が参考にしています
2023-04-26
質問:
医療用で使用することは可能でしょうか。
回答:
こちらの防護服は感染症対策などの医療用ではございません。
2023-04-26

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする