RIKEN(理研機器)
圧力計(200MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63399947
品番
ASG100-250M-U
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥251,680
販売価格(税別)
¥
228,800
バスケットに入れる
型式
シリコン入り
概略質量(kg)
0.8
最高使用圧力(MPa)
200
目盛
最高:250MPa、最小:2MPa
精度(%)
F.S.:±1.6
呼び径(Φmm)
100
ねじ口径
G1/2 自在ねじ
各種証明書
発行可能
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません