RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の その他バルブ
バルブ(200MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
200
注文コード
63400629
品番
HOV-2000-43
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥163,680
販売価格(税別)
¥
148,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)
接続口径
M22 × 1.5
概略質量(kg)
4.5
最大流量(L/min)
1.2
最高使用圧力(MPa)
200
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.5
口径
戻り:Rc3/8
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません