RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の その他バルブ
バルブ(200MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
70
注文コード
63400647
品番
HOV-48H
参考基準価格(税別)
¥317,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)
型式
ボート数:4、オールポートオープン
接続口径
Rc1
概略質量(kg)
30
最大流量(L/min)
150
最高使用圧力(MPa)
70
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.5
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません