RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
KDシリーズ 小型2方弁・3方弁
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63400717
品番
KD-2C-2-7
参考基準価格(税別)
¥103,470
販売価格(税込)
¥109,890
販売価格(税別)
¥
99,900
バスケットに入れる
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。
ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。
各機種バルブとプレートの組み合わせにより、多くの回路構成が容易にできます
付属品
【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)
型式
2方弁ノーマルクローズ
備考
使用圧力条件:P≧T
概略質量(kg)
1.3
最大流量(L/min)
8
最高使用圧力(MPa)
70
操作電圧(V)
200
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません