SDHCカード class4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 メモリー容量4GB 注文コード63400952 品番TG004G0SD24X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメモリー容量など4種類から選べます 他の種類を見る

様々なデバイスに対応!Class4メモリーカード。

データ転送速度Read 10〜14MB/s、Write 4〜5MB/s 寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCメモリーカード 機能書き込み防止 メモリー容量4GB 保存温度範囲(℃)-25〜+85 動作電圧2.7〜3.6V アズワン品番65-0408-18 動作温度範囲(℃)0〜+70 SDスピードクラスCLASS4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする