LJ10-15VC 単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器) 63401356

単動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15仕様シリンダチューブ、ピストン受:無電解ニッケルメッキ付き付属カップラVC-70-R3注文コード63401356品番LJ10-15VC
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥185,900
販売価格(税別)
169,000
仕様シリンダチューブ、ピストン受:無電解ニッケルメッキ付きシリンダ内径(Φmm)138ストローク(mm)15概略質量(kg)14.2最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻り最小全長(mm)83受圧面積(cm2)149.57最大出力(kN)1000必要油量(cm3)225シリンダ外径(Φmm)174ピストン径(Φmm)112付属カップラVC-70-R3位置カップラ:28
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする