MC2-50T 単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器) 63401548

単動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き付属カップラROC-13R注文コード63401548品番MC2-50T
参考基準価格(税別)¥59,760販売価格(税込)¥64,790
販売価格(税別)
58,900
仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付きシリンダ内径(Φmm)60.5ストローク(mm)50長さ(mm)ピストンホール:35径(Φmm)ヘッドカバー:36、ピストンホール:19ねじ径カラー:M82 × 2概略質量(kg)5.6ねじ長さ(mm)カラー:50接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し最小全長(mm)171受圧面積(cm2)28.7最大出力(kN)200必要油量(cm3)144シリンダ外径(Φmm)82ピストン径(Φmm)38ねじにがし長さ(mm)6付属カップラROC-13R位置カップラ:25突き出し長さ(mm)ピストン:16、カップラ:49ボス長さ(mm)19
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする