MS05-150T 単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器) 63401627

単動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き付属カップラROC-13R注文コード63401627品番MS05-150T
参考基準価格(税別)¥60,360販売価格(税込)¥65,890
販売価格(税別)
59,900
仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付きシリンダ内径(Φmm)30.2ストローク(mm)150ねじ径ピストン:M20 × 1.5、カラー:M45 × 1.5概略質量(kg)2.7ねじ長さ(mm)ピストン:25、カラー:23接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し最小全長(mm)286受圧面積(cm2)7.16最大出力(kN)50必要油量(cm3)108シリンダ外径(Φmm)45ピストン径(Φmm)26ねじにがし長さ(mm)3付属カップラROC-13R位置カップラ:43ねじ深さ(mm)ベース:24突き出し長さ(mm)ピストン:31、カップラ:≒42
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする