MS1-50VC 単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器) 63401810

単動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き付属カップラVC-70-R3注文コード63401810品番MS1-50VC
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥60,280
販売価格(税別)
54,800
仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付きシリンダ内径(Φmm)43ストローク(mm)50ねじ径ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2概略質量(kg)2.8ねじ長さ(mm)ピストン:32、カラー:25接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し最小全長(mm)188受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100必要油量(cm3)73シリンダ外径(Φmm)58ピストン径(Φmm)38ねじにがし長さ(mm)6付属カップラVC-70-R3位置カップラ:20突き出し長さ(mm)ピストン:38、カップラ:≒39
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする