仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付きシリンダ内径(Φmm)43ストローク(mm)75ねじ径ピストン:M28 × 2、カラー:M58 × 2、ベース:M28 × 2概略質量(kg)3.7ねじ長さ(mm)ピストン:32、カラー:25接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し最小全長(mm)240受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100必要油量(cm3)109シリンダ外径(Φmm)58ピストン径(Φmm)38ねじにがし長さ(mm)6付属カップラVC-70-R3位置カップラ:47ねじ深さ(mm)ベース:31突き出し長さ(mm)ピストン:38、カップラ:≒39