仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付きシリンダ内径(Φmm)60.5ストローク(mm)125ねじ径ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 2概略質量(kg)9.8ねじ長さ(mm)ピストン:40、カラー:50接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し最小全長(mm)319受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200必要油量(cm3)360シリンダ外径(Φmm)82ピストン径(Φmm)53ねじにがし長さ(mm)6付属カップラROC-13R位置カップラ:61ねじ深さ(mm)ベース:39突き出し長さ(mm)ピストン:46、カップラ:≒49