曜日別特売
MSP05-150-NC 引きシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器) 63401986

引きシリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個注文コード63401986品番MSP05-150-NC
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,890
販売価格(税別)
99,900
シリンダ内径(Φmm)43ストローク(mm)150ねじ径ピストン: M28 × 2、カラー:M58 × 2 、ベース:M28 × 2概略質量(kg)4.6ねじ長さ(mm)ピストン:29、カラー:25接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し受圧面積(cm2)7.45最大出力(kN)50必要油量(cm3)112シリンダ外径(Φmm)59ピストン径(Φmm)30位置カップラ:219ねじ深さ(mm)ベース:25最大全長(mm)460突き出し長さ(mm)ピストン:184ボス長さ(mm)20
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする