ストレートナー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様矯正器:R-331 注文コード63402248 品番RS-10B-HVT
参考基準価格(税別)¥241,560 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。

仕様矯正器:R-331 概略質量(kg)13.6 最高使用圧力(MPa)70 キャップR-332 抗張力500N/(cm2):36、 1000N/(cm2):28 出力(kN)100 適合シリンダS1-120RS 付属カップラROC-13R
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする