RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧補器
RIKEN(理研機器)の オイルフィルタ
ストレートナー
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
矯正器:R-331
注文コード
63402266
品番
RS-10B-SWS
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥196,680
販売価格(税別)
¥
178,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
仕様
矯正器:R-331
概略質量(kg)
12.5
最高使用圧力(MPa)
70
キャップ
R-332
抗張力
500N/(cm
2
):36、 1000N/(cm
2
):28
出力(kN)
100
適合シリンダ
S1-120RS
付属カップラ
S-1R
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません