玄々化学工業
ラックニス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(400mL)
1缶(400mL)
1缶(3kg)
1缶(15kg)
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(400mL)
注文コード
63402395
品番
RW-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好
用途
木材の目止め、節止め、下塗り。
木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。
楽器の共鳴板等の塗装。
特性
速乾、つや出し
硬化時間(分)
30(20℃)
主な用途
木材
指触乾燥時間(分)
10(20℃)
塗布方法
刷毛
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.4L
混合比
主剤:ニスうすめ液=100:0~20
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
40~60
注意
※湿気によって白化を起こす場合がありますので、湿度の高いところでの塗装は避けてください。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。