RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
四方二位置弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63403544
品番
SOL-44S-1
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。
使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
付属品
OリングP9:4ヶ
長さ(mm)
ボルト差込:23
概略質量(kg)
6
最大流量(L/min)
0〜8MPa:25、8〜70MPa:12
ソレノイド数
片ソレノイド(2位置)
最高使用圧力(MPa)
70
名称
油圧記号:ノーマルストレート
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
1
操作電圧(V)
100
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません