曜日別特売
W0-0044 サドリンクラシック 玄々化学工業 63403655

 

W0-0044 サドリンクラシック 玄々化学工業 63403655
W0-0044 サドリンクラシック 玄々化学工業 63403655
W0-0044 サドリンクラシック 玄々化学工業 63403655

サドリンクラシック

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
色調グレーアンバー
グレーアンバー
カラレス
パイン
チーク
オールナット
エボニー
リグナンバイト
レッドウッド
パリサンダー
ナチュラル
グリンアンバー
マースブラウン
ブルー
オレンジ
レッド
アカシア
ライトオーク
バーチ
ルパイン
アイリス(紺色)
レーバナム
オリーブ
メイズ
シルバーバーチ
スプルース
コニファー
パドーク
ホワイト
内容量1缶(4L)注文コード63403655品番W0-0044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

低塗膜形成型木材保護塗料。
防虫、防カビ成分が木材に浸透し、木材表面に現れるカビ・腐朽菌、虫害の発生を抑制。
紫外線吸収剤により木材の変色・退色を抑制。
再塗装の際に旧塗膜を完全剥離する必要がなく簡易でメンテナンス作業ができます。
シロアリ等の害虫から保護。

用途木部のデッキ、フェンス、壁、ドア、窓枠などのエクステリア全般。色調グレーアンバー主成分アルキド樹脂主な用途危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L特性防虫、防カビ、紫外線吸収危険物の性状非水溶性塗装間隔24時間以上塗付量(kg/m2)0.08以上塗り面積(2回塗り)(m2/L)6
注意
※カラレスやホワイトは単独で屋外に使用しないでください。
※ニスや塗料(油性ステイン系以外)が塗装されたいるところには塗装出来ません。
※サドリンは薬剤・有機溶剤が含まれていますので、草花・小動物・食物などの近くで塗らないでください。
※塗装中は手袋・保護衣を着用し、火気に注意してください。手などに付着したサドリンは石鹸液などで洗ってください。塗装中は換気を良くしてください。
※よく乾燥した木材(含水率18%以下)に塗り、雨天直後の塗装は避けてください。
※気温5℃以下の塗装は避けて下さい。
※サドリンは顔料を均一に分散させるため、使用前によくかき混ぜ、使用中も時々混ぜてください。
※塗料をよく浸透させ、耐久性を向上させるため、乾燥時間をよくとってください。
※余った塗料は酸化を防ぐため、缶のフタを密栓し、冷暗所で保管してください。
※木の性質上タンニンがにじみ出ることがありますが、塗料のとけだしではありません。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63403533
2023-03-30
用途: 幼稚園の外廊下(木製)を塗りました。
学校法人川崎キリスト教学園教育・研究機関

新品みたいにきれいになりました。また使用いたします。

対象商品 : 63403418
2022-11-09
用途: 木製テラスの塗りかえ
その他業種

雨ざらしの木製テラスでの耐久性は5年ごとにサドリンクラシック塗りかえでも木は10年以上もちました。

対象商品 : 63403682
2022-06-16
用途: デッキ塗装
製造業

作業はこれからです。住宅メーカー使用と同じ物なのでばっちりのはずです。

対象商品 : 63403558
2022-06-03
用途: 枕木の防腐塗装

作業性は、悪くなかったですが 臭いがきつかったです。

対象商品 : 63403418
2020-10-06
用途: 木製カーポートの塗装メンテナンス
その他業種

もともと塗ってあったのがサドリンだったので、同じものでメンテナンス塗りしました。伸びが良く、木部にすーっと浸透する感じでムラになりにくく塗りやすい塗料だと思います。ただ匂いがややきついので野外で風が通るところでないと施工しづらいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする