曜日別特売
SP05-150T 引きシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器) 63403858

引きシリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個注文コード63403858品番SP05-150T
参考基準価格(税別)¥111,560販売価格(税込)¥119,900
販売価格(税別)
109,000
シリンダ内径(Φmm)43ストローク(mm)150ねじキャップねじ:1 1/4-11.5NPTねじ径ピストン:M28 × 2、カラー:2 1/4-14NS、ベース:1 1/4-11.5NPT概略質量(kg)4.5ねじ長さ(mm)ピストン:30、カラー:25接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し最小全長(mm)460受圧面積(cm2)7.45最大出力(kN)50必要油量(cm3)112シリンダ外径(Φmm)58ピストン径(Φmm)30付属カップラROC-13R位置カップラ:219ねじ深さ(mm)ベース:25突き出し長さ(mm)ピストン:184、カップラ:≒49
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする