BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 記録メディア・メモリー
BUFFALO(バッファロー)の USBメモリ
BUFFALO(バッファロー)の USB-Aメモリ
ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63405125
品番
RUF3-HSL16G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
対応OS
【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)
Mac OS:10.10/10.9/10.8
用途
安心・安全にデータの持ち運びが可能
色
ブラック
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5.0±5%
対応機種
USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)
2.5
メモリー容量
16GB
動作環境
温度:0〜40℃、湿度:10〜85%(結露なきこと)
セキュリティ
暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
インターフェイス
USB3.0/2.0
データ転送速度
USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
ポート
USB Aソケット
注意
※実際にご使用いただける容量(ユーザー領域)は、システム領域があるため表示される容量より小さくなります。
※Windows Server 2008は32bit/64bit両対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません