RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の その他バルブ
インラインチェック弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63405206
品番
CH-23
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
クラッキング圧力以上で一方向に油を通過させ、逆流を防止します
概略質量(kg)
0.3
最大流量(L/min)
20
接続口径(Rc)
3/8
最高使用圧力(MPa)
70
クラッキング圧力(MPa)
0.1
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。